Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310162 WHAD HE 1500VA - 310162

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310162 WHAD HE 1500VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 1500 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1500 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 10 min

  • Eingangsspannung - 184...265 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414970710536

Artikelnummer

LEG310162

Herstellernummer

310162

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

1500 W

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Eingangsspannung:

184...265 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...230 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

88 mm

Tiefe:

390 mm

Höhe:

355 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Gewicht:

12 kg

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

93.5 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 1500VA, 10 minuti di autonomia, UPS con autonomia espandibile