Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310167 UPS WHAD HE ON-LINE 4KVA - 310167

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310167 UPS WHAD HE ON-LINE 4KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 4000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 4000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414971085435

Artikelnummer

LEG310167

Herstellernummer

310167

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

4000 W

Ausgangsscheinleistung:

4000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Eingangsspannung:

184...264 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

228...232 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

61 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

43...67 Hz

Gesamteffizienz:

94 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 4000VA, 14 minuti di autonomia