Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310178 UPS DAKER DK + 10KVA 3:1 NO BAT - 310178

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310178 UPS DAKER DK + 10KVA 3:1 NO BAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 9000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 10000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414970827005

Artikelnummer

LEG310178

Herstellernummer

310178

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

9000 W

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Eingangsspannung:

176...280 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

228...232 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

132 mm

Tiefe:

680 mm

Höhe:

440 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

28 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

47.5...63 Hz

Gesamteffizienz:

90 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS monofase convertibile DAKER DK Plus 10000VA, senza batterie trifase-monofase