Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310184 KEOR SP - GERMAN VERSION 800/480 - 310184

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310184 KEOR SP - GERMAN VERSION 800/480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 480 W

  • Ausgangsscheinleistung - 800 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414971232013

Artikelnummer

LEG310184

Herstellernummer

310184

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

480 W

Ausgangsscheinleistung:

800 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

1

Eingangsspannung:

170...280 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

207...253 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

120 mm

Tiefe:

330 mm

Höhe:

138 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

5.5 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Gesamteffizienz:

97 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

1

Sekundärfrequenz:

49...61 Hz

UPS monofase Line interactive VI Keor SP 800VA, autonomia fino a 15 minuti - 1 presa IEC, 1 presa standard tedesco e presa USB HID