BTICINO (LEGRAND) - LEG310193 KEOR SP - GERMAN VERSION 2000/1200 - 310193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 1200 W
Ausgangsscheinleistung - 2000 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414971232105
Artikelnummer
LEG310193
Herstellernummer
310193
Hersteller
BTI
Ausgangswirkleistung:
1200 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
2
Eingangsspannung:
170...280 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
207...253 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
148 mm
Tiefe:
380 mm
Höhe:
173 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
11.8 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Gesamteffizienz:
97 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
2
Sekundärfrequenz:
49...61 Hz


