Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310360 UPS MEGALINE ONLINE 5 KVA INVERTER - 310360

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310360 UPS MEGALINE ONLINE 5 KVA INVERTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 5000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • Bauform - Standgerät

  • Netzwerkmanagementfähig - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449075690441

Artikelnummer

LEG310360

Herstellernummer

310360

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

5000 VA

USV-Technologie:

Online

Eingangsspannung:

184...264 V

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Breite:

540 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

53 kg

UPS modulare monofase MEGALINE 5000VA, 13 minuti di autonomia, doppio cabinet (abbinato a cabinet art. 310778)