BTICINO (LEGRAND) - LEG310366 UPS MEGALINE ONLINE 7,5 KVA INVERTER - 310366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 7500 VA
USV-Technologie - Online
Eingangsspannung - 184...264 V
Bauform - Standgerät
Netzwerkmanagementfähig - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076091902
Artikelnummer
LEG310366
Herstellernummer
310366
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
7500 VA
USV-Technologie:
Online
Eingangsspannung:
184...264 V
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Breite:
540 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
94 kg
UPS modulare monofase MEGALINE 7500VA, 13 minuti di autonomia, doppio cabinet (abbinato a cabinet art. 310780)


