BTICINO (LEGRAND) - LEG310374 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA 30MIN - 310374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
USV-Technologie - Online
Eingangsspannung - 184...264 V
Bauform - Standgerät
Netzwerkmanagementfähig - ja
Breite - 270 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449078756601
Artikelnummer
LEG310374
Herstellernummer
310374
Hersteller
BTI
USV-Technologie:
Online
Eingangsspannung:
184...264 V
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Breite:
270 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
23.5 kg
Ups modulare monofase espandibile. Composti da una scheda di controllo a microprocessore configurabiledal display, da moduli di potenza da 1250 VA ciascuno e da kit batterie, denominate kb, che contengono 3 batterie da 9 Ah.


