Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310418 UPS TRIMOD ON LINE 30 KVA HE 0 MIN - 310418

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310418 UPS TRIMOD ON LINE 30 KVA HE 0 MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 30000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 30000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414970328335

Artikelnummer

LEG310418

Herstellernummer

310418

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

30000 W

Ausgangsscheinleistung:

30000 VA

USV-Technologie:

Online

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

414 mm

Tiefe:

628 mm

Höhe:

1370 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Gewicht:

146 kg

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS modulare trifase TRIMOD HE 30 kVA, 0 minuti di autonomia, cabinet basso