Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310445 UPS TRIMOD ON LINE 15 KVA HE 13 MIN - 310445

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310445 UPS TRIMOD ON LINE 15 KVA HE 13 MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 15000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 15000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 13 min

  • Eingangsspannung - 380...415 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414970328311

Artikelnummer

LEG310445

Herstellernummer

310445

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

15000 W

Ausgangsscheinleistung:

15000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

13 min

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

414 mm

Tiefe:

628 mm

Höhe:

1370 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Gewicht:

220 kg

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS modulare trifase TRIMOD HE 15 kVA, 13 minuti di autonomia, cabinet basso