BTICINO (LEGRAND) - LEG310663 BATTERY CABINET DK+ 5/6KVA - 310663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 440 mm
Höhe - 88 mm
Tiefe - 680 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414970827043
Artikelnummer
LEG310663
Herstellernummer
310663
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
440 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
680 mm
Cabinet batterie aggiuntivi per DAKER DK Plus 310173 - 310174 - 310175 - 310176 - 12 batterie da 12V/9Ah


