BTICINO (LEGRAND) - LEG310779 CABINET BATTERIE MEGALINE + 5 KB - 310779

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 475 mm
Höhe - 270 mm
Tiefe - 570 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076091865
Artikelnummer
LEG310779
Herstellernummer
310779
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
475 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
570 mm
Cabinet per espansione batterie MEGALINE - 5 kb


