Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310900 SM-T SENSORE TEMPERATURA X SENSOR MANAGE - 310900

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310900 SM-T SENSORE TEMPERATURA X SENSOR MANAGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 27 mm

  • Tiefe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3245063109001

Artikelnummer

LEG310900

Herstellernummer

310900

Hersteller

BTI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

70 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

70 mm

Sensore di temperatura SM/T utilizzabile esclusivamente con SensorManager. Permette il collegamento di un altro sensore SM/T tramite apposito connettore.