Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310979 KIT 5 MULTIPRESA 3P STANDARD - 310979

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310979 KIT 5 MULTIPRESA 3P STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Ausgangsspannung - 250...250 V

  • SNMP - nein

  • Spannungsart - AC

  • Breite - 330 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449078541306

Artikelnummer

LEG310979

Herstellernummer

310979

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

230...230 V

Ausgangsspannung:

250...250 V

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

330 mm

Tiefe:

260 mm

Höhe:

95 mm

Primärfrequenz:

50...50 Hz

UPS, marca BTICINO S.P.A., modello LEG310979 - KIT 5 MULTIPRESA 3P STANDARD