Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG310995 UPS TRIMOD MCS 1/1-3/3-3/1-1/3 20KW - 310995

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG310995 UPS TRIMOD MCS 1/1-3/3-3/1-1/3 20KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 20000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 20000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414971430006

Artikelnummer

LEG310995

Herstellernummer

310995

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

20000 W

Ausgangsscheinleistung:

20000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

184...269 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Ausgangsspannung:

228...237 V

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):

0

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

414 mm

Tiefe:

628 mm

Höhe:

1370 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

90 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

4

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

45...65 Hz

CPS modulare TRIMOD MCS 20kW, cabinet basso