Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31AHCC49Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 400-300 H75 Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31AHCC49Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 400-300 H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561324169

Artikelnummer

LEG31AHCC49Z

Herstellernummer

31AHCC49Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 400 mm a 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.