Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31AHCD27Z P31-RIDUZIONE DESTRA 100/75 H75 Z - 31AHCD27Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31AHCD27Z P31-RIDUZIONE DESTRA 100/75 H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561226364

Artikelnummer

LEG31AHCD27Z

Herstellernummer

31AHCD27Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione destra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 100 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.