Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31AHCD39Z P31-RIDUZIONE DESTRA 200/100 H75 Z - 31AHCD39Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31AHCD39Z P31-RIDUZIONE DESTRA 200/100 H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561229082

Artikelnummer

LEG31AHCD39Z

Herstellernummer

31AHCD39Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione destra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.