Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31AHCS39Z P31-RIDUZIONE SINISTRA 200/100 H75 Z - 31AHCS39Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31AHCS39Z P31-RIDUZIONE SINISTRA 200/100 H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561229105

Artikelnummer

LEG31AHCS39Z

Herstellernummer

31AHCS39Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione sinistra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.