BTICINO (LEGRAND) - LEG31ASCR35Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 150/200X75 Z - 31ASCR35Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8009561224964
Artikelnummer
LEG31ASCR35Z
Herstellernummer
31ASCR35Z
Hersteller
BTI
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 150 mm a 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir