Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31ASCR46Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/150X75 Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31ASCR46Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/150X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561224780

Artikelnummer

LEG31ASCR46Z

Herstellernummer

31ASCR46Z

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir