BTICINO (LEGRAND) - LEG31AZC100C P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 100X75 Z - 31AZC100C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561232358
Artikelnummer
LEG31AZC100C
Herstellernummer
31AZC100C
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Curva destra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.


