Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31C3C100X P31-BASE CHIUSA LISCIA 3M 100X75 INOX - 31C3C100X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 3 M

EAN

8009561332737

Artikelnummer

LEG31C3C100X

Herstellernummer

31C3C100X

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304