Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31C3D200Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 200X100 Z - 31C3D200Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31C3D200Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 200X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8009561246546

Artikelnummer

LEG31C3D200Z

Herstellernummer

31C3D200Z

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

20000 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Base rettilinea chiusa finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - lunghezza 3m - larghezza 200mm (codice export 340 032)