Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31L19050G P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=50MM GP - 31L19050G

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31L19050G P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=50MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 12 M

EAN

8009561211155

Artikelnummer

LEG31L19050G

Herstellernummer

31L19050G

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.5 mm

Coperchio rettilineo liscio Larghezza 50 mm. Lunghezza 1 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm