Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31L19100G P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=100MM GP - 31L19100G

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31L19100G P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=100MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 M

EAN

8009561210950

Artikelnummer

LEG31L19100G

Herstellernummer

31L19100G

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.5 mm

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 100 mm. Lunghezza 1 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm