Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31L29150G P31-COPERCHIO LISCIO L=2M L=150MM GP

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31L29150G P31-COPERCHIO LISCIO L=2M L=150MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

Packung

  • 2 M

EAN

8009561210288

Artikelnummer

LEG31L29150G

Herstellernummer

31L29150G

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.5 mm

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 150 mm. Lunghezza 2 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm