Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31L39050C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=50 Z/C - 31L39050C

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31L39050C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=50 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 6 M

EAN

8009561495395

Artikelnummer

LEG31L39050C

Herstellernummer

31L39050C

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.5 mm

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm