Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31L39075X P31-COPERCHIO LISCIO LUNGH=3M L=75 INOX - 31L39075X

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31L39075X P31-COPERCHIO LISCIO LUNGH=3M L=75 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 36 M

EAN

8009561333529

Artikelnummer

LEG31L39075X

Herstellernummer

31L39075X

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.5 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304