BTICINO (LEGRAND) - LEG31L89200G P31-COPERCHIO LISCIO L=0.5M L=200MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
2 ST
EAN
8009561210998
Artikelnummer
LEG31L89200G
Herstellernummer
31L89200G
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 200 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm