BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9AC23Z P31-Testata di chiusura 100x25 z - 31X9AC23Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
2 ST
EAN
8009561328587
Artikelnummer
LEG31X9AC23Z
Herstellernummer
31X9AC23Z
Hersteller
BTI
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Testata di chiusura. Altezza: 25 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir



