Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9BG35Z P31-GIUNTO A CANOTTO 200X50 Z - 31X9BG35Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9BG35Z P31-GIUNTO A CANOTTO 200X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561273832

Artikelnummer

LEG31X9BG35Z

Herstellernummer

31X9BG35Z

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Giunto a canotto. Altezza: 50 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria