Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9CD48Z P31-RIDUTTORE DESTRO 50MM H=75MM Z - 31X9CD48Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9CD48Z P31-RIDUTTORE DESTRO 50MM H=75MM Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561241060

Artikelnummer

LEG31X9CD48Z

Herstellernummer

31X9CD48Z

Hersteller

BTI

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduttori destri. Altezza: 75 mm. Riduzione: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.