Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9CG71Z P31-GIUNTO PIANO H75/H100 ACC. Z - 31X9CG71Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9CG71Z P31-GIUNTO PIANO H75/H100 ACC. Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561241008

Artikelnummer

LEG31X9CG71Z

Herstellernummer

31X9CG71Z

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Giunti piani. Altezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.