Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9CS49Z P31-RIDUTTORE SINISTRO 100MM H=75MM Z - 31X9CS49Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9CS49Z P31-RIDUTTORE SINISTRO 100MM H=75MM Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561241183

Artikelnummer

LEG31X9CS49Z

Herstellernummer

31X9CS49Z

Hersteller

BTI

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduttori sinistri. Altezza: 75 mm. Riduzione: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.