Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9DL15Z P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 400/500X100 - 31X9DL15Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9DL15Z P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 400/500X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 600 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 600 mm

  • Höhe der Seitenwand - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561250123

Artikelnummer

LEG31X9DL15Z

Herstellernummer

31X9DL15Z

Hersteller

BTI

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

600 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

600 mm

Höhe der Seitenwand:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Flange per attacco a quadro. Altezza: 100 mm. Larghezza: da 400 mm a 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria.