BTICINO (LEGRAND) - LEG341760 S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA L=100+100 Z - 341760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 62 mm
Länge - 300 mm
Ausführung - Doppelausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8009561584433
Artikelnummer
LEG341760
Herstellernummer
341760
Hersteller
BTI
Höhe:
62 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
Doppelausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola doppia. Larghezza totale 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir


