BTICINO (LEGRAND) - LEG343234 S.SUPPORTO-PROFILATO S.F 21X41S=2,0 3M 3 - 343234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 41 mm
Packung
3 M
EAN
3414970644848
Artikelnummer
LEG343234
Herstellernummer
343234
Hersteller
BTI
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Tragfähigkeit:
0.07 kN
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
13 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein



