Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348012 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 100/50 EZ - 348012

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348012 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 100/50 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 24 M

EAN

8009561341890

Artikelnummer

LEG348012

Herstellernummer

348012

Hersteller

BTI

Breite:

100 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

3634 mm²

Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.