BTICINO (LEGRAND) - LEG348014 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 200/50 EZ - 348014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
18 M
Produktserien
EAN
8009561341951
Artikelnummer
LEG348014
Herstellernummer
348014
Hersteller
BTI
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8234 mm²
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


