Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348028 ZF31 - PASSERELLA A FILO 75/600 EZ - 348028

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348028 ZF31 - PASSERELLA A FILO 75/600 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 M

EAN

8009561611863

Artikelnummer

LEG348028

Herstellernummer

348028

Hersteller

BTI

Breite:

600 mm

Höhe:

75 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

42329 mm²

Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.