Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348036 F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X100 EZ - 348036

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348036 F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X100 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 12 M

EAN

8009561342316

Artikelnummer

LEG348036

Herstellernummer

348036

Hersteller

BTI

Breite:

400 mm

Höhe:

100 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

36384 mm²

Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.