BTICINO (LEGRAND) - LEG348052 F31-PASSERELLA A FILO 3M 100X25 304X - 348052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 25 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
Produktserien
EAN
8009561342439
Artikelnummer
LEG348052
Herstellernummer
348052
Hersteller
BTI
Breite:
100 mm
Höhe:
25 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2054 mm²
Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


