BTICINO (LEGRAND) - LEG348063 F31-PASSERELLA A FILO 3M 150X50 304X - 348063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Packung
36 M
Produktserien
EAN
8009561342613
Artikelnummer
LEG348063
Herstellernummer
348063
Hersteller
BTI
Breite:
150 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5934 mm²
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


