BTICINO (LEGRAND) - LEG348064 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X50 304X - 348064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Packung
18 M
Produktserien
EAN
8009561342644
Artikelnummer
LEG348064
Herstellernummer
348064
Hersteller
BTI
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8234 mm²
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


