BTICINO (LEGRAND) - LEG348065 F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X50 304X - 348065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Packung
6 M
Produktserien
EAN
8009561342675
Artikelnummer
LEG348065
Herstellernummer
348065
Hersteller
BTI
Breite:
300 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
12834 mm²
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


