Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348454 F31-GIUNTO A SQUADRA 316L - 348454

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348454 F31-GIUNTO A SQUADRA 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561383623

Artikelnummer

LEG348454

Herstellernummer

348454

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Giunto a squadra. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L.