Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348522 F31-SUPPORTO SCATOLA DI DERIVAZIONE 316L - 348522

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 170 mm

  • Plattenhöhe - 80 mm

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561384316

Artikelnummer

LEG348522

Herstellernummer

348522

Hersteller

BTI

Plattenbreite:

170 mm

Plattenhöhe:

80 mm

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Supporto scatola di derivazione. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L. Supporto per il montaggio di qualsiasi scatola di derivazione grazie alla foratura universale.