Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348525 F31-KIT GIUNTO H25 EZ - 348525

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348525 F31-KIT GIUNTO H25 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561353251

Artikelnummer

LEG348525

Herstellernummer

348525

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Kit giunto altezza 25 mm. Finitura EZ: acciaio elettrozincato. Il giunto dedicato alla giunzione di elementi rettilinei altezza 25 mm per avere la possibilità di montare i coperchi della Serie P31.