BTICINO (LEGRAND) - LEG349002 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=100 Z - 349002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 139.5 mm
Länge - 113 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8009561468740
Artikelnummer
LEG349002
Herstellernummer
349002
Hersteller
BTI
Höhe:
139.5 mm
Länge:
113 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.


